Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Space Lady Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Space Lady Jacke
U-Power Space Lady Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92521005
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     FU187GF XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Soft-Shell-Jacke mit U-Tex Membran, ist dehnbar in 4 Richtungen, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, widerstandsfähig sehr bequem mit einem weichem Neon-Microfleece Innenfutter.Zentraler wasserdichter Reißverschluss. Vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform. Kapuze verstellbar und abnehmbar. Elastische winddichte Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Daumenloch.2 Fronttaschen mit Neonreißverschluss und innen befindet sich ein elastischer Kordelzug um den Jackenbund einzustellen, dadurch kein Hängenbleiben. 2 große Innentaschen, 1 thermisch-verschweißte Tasche am linken Ärmel.Eine Handy Brusttasche mit Free Sound-Technologie und Neonreißverschluss. Der Jackenbund ist geformt und amhinteren Teil des Kragens ist ein Reflexband angebracht.Mit U-Power-Logo, Ton in Ton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Außentasche
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Stretch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.