Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Backer Jacke Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Backer Jacke Gelb
U-Power Backer Jacke Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92521762
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     HL162YF XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Regenjacke
Außenjacke: Regenparka – wasserdicht mit verschweißten Nähten, atmungsaktiv, Storm Shell und verdecktem Frontreißverschluss mit Patte. Reflexstreifen an Brust, Ärmeln und Schultern, 2 große Fronttaschen mit Velcro Klettverschluss und Patte, 1 Brusttasche links mit wasserabweisendem Reißverschluss und 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss und Patte, 1 Handytasche und Multimedia-Tasche mit Kopfhörerausgang und Free Sound-Technologie. 2 Innentaschen, Verstellbare und abnehmbare Kapuze, warmes und weiches Micro-Fleece am Kragen, Doppelte Stoff Verstärkung am Ellenbogen. Ärmelbündchen verstellbar mit Velcro Klettverschluß und Reflex.Thermoinnenjacke mit abnehmbaren Ärmeln. Reflexstreifen an Brust, Ärmeln und Schultern.2 Reißverschlusstaschen und eine Brusttasche rechts mit Reißverschluss, weiche elastische strapazierfähige gerippte Ärmelbündchen und dem Kragen.Durch Bänder an Ärmelbündchen und Kragen wird die Innenjacke in den Parka eingehängt.Das Modell lässt sich mit der Hose Subu kombinieren und erreicht die Verordnung EN 342:2018.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Gelb
Außentasche
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.