Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Quick Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Quick Jacke
U-Power Quick Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92522859
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     PE114AG XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Soft-Shell Jacke; Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss; Innentasche mit Free Sound Technologie; zwei Fronttaschen mit Reißverschluss; 2 große Innentaschen; Verstärkung im Gesäßbereich aus Polyoxford; Vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform; verstellbare und abnehmbare Kapuze mit Visier aus reflektierendem Gewebe, verstellbare, winddichte Ärmelbündchen mit Klettverschluss und elastischem Daumenloch; tailliert; verstellbarer Saum durch Kordelzug in den Taschen.Reflex-Einsätze für maximale Sichtbarkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Außentasche
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Stretch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.