Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Tasty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Tasty
U-Power Tasty
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92522899
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     PE119GM M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Arbeiten Sweatshirt-Jacke aus elastischem Jersey Gewebe mit 2-Wege Reißverschluss.Kapuze mit Reflexband am inneren Rand. Zwei Fronttaschen. Brusttasche auf der rechten Seite.Ärmelbündchen und Saum aus elastischem und langlebigem Material. Belüftungslöcher unter den Achseln für garantiert besseren Komfort. U-Power „Löwenkopf“ Logo gestickt in Ton-in-Ton auf dem linken ArmSweatshirt-Jacke ideal für Landwirt, Kraftfahrer, Schreiner, Elektriker, Klempner, Reinigungsunternehmen, Installateur, Lagerist, Mechaniker, Maurer, Fischwirt, Flughafenpersonal
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Größe (S/M/L)
M
Außentasche
Ja
Material
Stretch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.