Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Atom Hosen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Atom Hosen Schwarz
U-Power Atom Hosen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92522935
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     PE145BC XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose aus U-4-Gewebe (U-Power 4 Way Stretch), sehr bequem und weich auf der Haut, strapazierfähig, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnell trocknend.Ausgestattet mit 2 großen Schubtaschen und zusätzlicher Reißverschlusstasche rechts.2 verstärkte Gesäßtaschen aus langlebigen Polyoxford 600D, eine mit Patte und eine mit Velcro Sicherheitsklettverschluss. Seitliche Werkzeugtasche, Zollstocktasche, multifunktionale Seitentasche mit Pate, Ausweisfach, Reißverschlusstasche, Stifttasche und Hammerschlaufe.Verstellbarer elastischer Bund, Hochgezogener Lendenschutz.Reflex-Einsätze auf der hinteren Gürtelschlaufe. Kniepolstertaschen vorgeformt für mehr Bewegungsfreiheit aus langlebigen Polyoxford 600D. Hosenbeine am Saum mit widerstandsfähigem Combat Aufsatz.Dreifachnähte, kratzfester Knopf, YKK-Reißverschlüsse, Passform Slim Fit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Außentasche
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Stretch
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.