Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Pluton Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Pluton Jacke
U-Power Pluton Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92522991
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     PE178AG S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
4 Wege Stretch Jacke (U-Power 4 way stretch), sehr bequem und weich auf der Haut, strapazierfähig, wasserabweisend,atmungsaktiv und schnelltrocknend.Mit 2 Vordertaschen und einer Handytasche auf der Brust, alle verschließbar mit Reißverschluss.2 große Innentaschen, verstellbare einziehbare Kapuze. Winddichtes elastisches Ärmelbündchen und einem verstellbaren Kordelzug in der Tasche. Geformter Saum und Reflexband hinten am Kragen.Das Modell lässt sich mit der Hose Atom kombinieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Stretch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.