Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm Wireless Charger 15W - Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Xtorm Wireless Charger 15W - Solo
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92635138
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XW401
EAN/GTIN:
     8718182275957
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Dieses kabellose Xtorm-Ladegerät (Xtorm Wireless Charger) ist die ideale Möglichkeit, um Ihr Smartphone in kurzer Zeit mit bis zu 15 W aufzuladen! Das Ladegerät weist ein einzigartiges Xtorm-Design auf, das auf jedem Tisch oder Nachtkästchen toll aussieht.

Keine störenden LED-Leuchten
Dieses kabellose Ladegerät wurde ohne störende LED-Leuchten entwickelt, die sich nicht ausschalten lassen und die besonders störend sind, wenn das Ladegerät auf dem Nachtkästchen platziert werden soll.

Dieses Ladegerät weist stattdessen einen charakteristischen LED-Leuchtring an der gesamten Unterseite auf, der nur kurz aufleuchtet, um darauf hinzuweisen, dass der Ladevorgang gestartet wurde. Nach wenigen Sekunden erlischt die Anzeige und bleibt aus, damit Sie keine hellen LED-Leuchten auf Ihrem Nachtkästchen oder Tisch stören.

Mit Leidenschaft entwickelt
Wir bei Xtorm sind der Meinung, dass Sie aus der Nutzung unserer Produkte Freude und Energie schöpfen sollten. Daher lassen wir dem Design und der Benutzerfreundlichkeit all unserer Produkte besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit zukommen.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Sonstige Funktionen
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
151 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
52 g
Design
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
395 mm
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation 15w, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xtorm
XA140
ab € 107,74*
Zubehör
Xtorm
XC011
ab € 4,74*
Zubehör
Xtorm
XA031
ab € 59,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.