Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell LE98 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell LE98 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE98 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE98 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE98 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE98 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE98 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92638249
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     LE98
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
ThinkPad Edge E430 E431 E435 E440 E530 E530c E531 E535 E545
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.