Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Diamond Sprinter 500 Grün, Weiß Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-92663688
Hersteller:
     Black Diamond
Herst.-Nr.:
     BD6206704050ALL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
180 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Grün, Weiß
Steuerung
Tasten
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (min.)
6 lm
Lichtleistung (max.)
500 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
6 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
50 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.