Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 110 x B 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 110 x B 2,5 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 110 x B 2,5 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 110 x B 2,5 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 110 x B 2,5 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 110 x B 2,5 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 110 x B 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92668120
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19464
EAN/GTIN:
     4043619194643
Suchbegriffe:
Kabelbinder
delock kabelbinder
kabelbinder
Kurzbeschreibung
Diese Kabelbinder von Delock können zum Bündeln von freiliegenden Kabeln verwendet werden, um eine ordentliche und übersichtliche Sortierung zu ermöglichen.

Reduzierte Kopfhöhe im Vergleich zu herkömmlichen Kabelbindern
Das einzigartige Kopfdesign schützt Kabelbündel vor Abschürfungen und scharfen Kanten.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Die Kabelbinder bieten eine gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen und zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Maximaler Bündelungsdurchmesser
25 mm
Flammhemmer
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.