Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talens 9314012M Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talens 9314012M Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 80 Blätter
Talens 9314012M Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 80 Blätter
Talens 9314012M Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 80 Blätter
Talens 9314012M Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 80 Blätter
Talens 9314012M Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92668237
Hersteller:
     Talens
Herst.-Nr.:
     9314012M
EAN/GTIN:
     8712079451646
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
210 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
80 Blätter
Mediengewicht
140 g/m²
Produktfarbe
Pink
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Talens
9314014M
ab € 2,39*
Sonstiges
Talens
9314015M
ab € 4,01*
Sonstiges
Talens
9314112M
ab € 4,00*
Sonstiges
Talens
9314114M
ab € 2,39*
Sonstiges
Talens
9314212M
ab € 4,06*
Sonstiges
Talens
9314214M
ab € 2,39*
Sonstiges
Talens
9314312M
ab € 3,99*
Sonstiges
Talens
9314314M
ab € 2,39*
Sonstiges
Talens
9314315M
ab € 3,98*
Sonstiges
Royal Talens
9314213M
ab € 7,26*
Sonstiges
Royal Talens
9314113M
ab € 7,22*
Sonstiges
Royal Talens
9314013M
ab € 7,25*
Sonstiges
Royal Talens
9314313M
ab € 7,27*
Sonstiges
Royal Talens
9314211M
ab € 2,39*
Sonstiges
Royal Talens
9314111M
ab € 2,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.