Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 205 x B 4,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 205 x B 4,6 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 205 x B 4,6 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 205 x B 4,6 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 205 x B 4,6 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 205 x B 4,6 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 205 x B 4,6 mm
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-19489
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19489
EAN/GTIN:
     4043619194896
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Kurzbeschreibung
Diese Kabelbinder von Delock können zum Bündeln von freiliegenden Kabeln verwendet werden, um eine ordentliche und übersichtliche Sortierung zu ermöglichen.

Reduzierte Kopfhöhe im Vergleich zu herkömmlichen Kabelbindern
Das einzigartige Kopfdesign schützt Kabelbündel vor Abschürfungen und scharfen Kanten.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Die Kabelbinder bieten eine gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen und zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Breite
4.6 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Maximaler Bündelungsdurchmesser
52 mm
Flammhemmer
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,07*
€ 3,26*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,12*
€ 3,33*
5 Tage
14
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,43*
€ 3,79*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,76*
€ 11,20*
8 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,22*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.