Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Mika Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Mika Schwarz
Trust Mika Schwarz
Trust Mika Schwarz
Trust Mika Schwarz
Trust Mika Schwarz
Trust Mika Schwarz
Trust Mika Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92703007
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24134
EAN/GTIN:
     8713439241341
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
Schutz für deinen Boden
Wenn Sie zu Hause arbeiten oder zocken, rollen Sie sich mit Ihrem Bürostuhl oder Gaming-Chair zwangsläufig über Ihren Boden. Die Trust Mika schützt Ihren Belag vor Kratzern und Verschleiß durch die Rollen Ihres Stuhls. Die abriebfeste Bodenmatte weist einen großzügigen Durchmesser von 117 cm auf und ist aus haltbarem Polyester hergestellt. So haben Sie jede Menge Bewegungsfreiheit.

Geräuschreduzierung
Ganz gleich, ob Sie einen Videoanruf tätigen, streamen oder einfach nur Hintergrundmusik hören möchten: Die Trust Mika dämpft das Geräusch der Rollen, wenn Sie sich mit Ihrem Stuhl bewegen. Die rutschfeste Unterseite hält die Matte dabei fest an ihrem Platz, damit Sie sich auf das Wichtigste konzentrieren können: Arbeit, Gaming oder Unterhaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1170 mm
Dicke
4 mm
Merkmale
Färbung
Monochromatisch
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.