Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SBE 650 Set 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo SBE 650 Set 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Metabo SBE 650 Set 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92706535
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600742870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Gerader Bohrer
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Rücklauf
Ja
Vorwärts-/Rückwärts-Indikator
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
1
Leerlaufdrehzahl (max.)
1500 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
14 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
44800 BPM
Drehmoment (max.)
10 Nm
Spindelfaden
1/2"
Schallleistungspegel
102 dB
Schalldruckpegel
91 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
24.4 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
5.8 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
650 W
Ausgangsleistung
320 W
Kabellänge
2.5 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.