Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
Nordlux Align Tischleuchte E27 Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-92715395
Hersteller:
Nordlux
Herst.-Nr.:
2120095001
EAN/GTIN:
5704924004117
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Align ist eine Serie moderner und eleganter Tischlampen der dänischen Designerin Maria Berntsen, die Interaktion und Neugier fördern. Der innere Lampenschirm der Leuchte ist statisch, während sich der äußere leicht bewegen lässt, um für ein veränderbares Licht zu sorgen, das dem jeweiligen Bedarf entspricht. Die Designsprache der Leuchte mit ihrer satinweichen, matten Oberfläche und ihren schönen Details aus gebürstetem Messing ist schlicht und gleichzeitig verspielt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
335 mm
Durchmesser
220 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Stromverbrauch (max.)
25 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
25 W
Ergonomie
Kabellänge
2.5 m
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampe e27
,
arbeitsplatzlampe
,
arbeitsplatzleuchte ip20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Filamentlampe NORMAL A60, 230V, Ø 6cm / L 10.4cm, E27, 4.5W 2700K 470lm 300°, nicht dimmbar, Klar
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,97*
Zubehör
Sigor LED-Filament Lampe E27 9W klar 1050lm
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen