Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Align Tischleuchte E27 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Align Tischleuchte E27 Grau
Nordlux Align Tischleuchte E27 Grau
Nordlux Align Tischleuchte E27 Grau
Nordlux Align Tischleuchte E27 Grau
Nordlux Align Tischleuchte E27 Grau
Nordlux Align Tischleuchte E27 Grau
Nordlux Align Tischleuchte E27 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92715398
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2120095010
EAN/GTIN:
     5704924004131
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Align ist eine Serie moderner und eleganter Tischlampen der dänischen Designerin Maria Berntsen, die Interaktion und Neugier fördern. Der innere Lampenschirm der Leuchte ist statisch, während sich der äußere leicht bewegen lässt, um für ein veränderbares Licht zu sorgen, das dem jeweiligen Bedarf entspricht. Die Designsprache der Leuchte mit ihrer satinweichen, matten Oberfläche und ihren schönen Details aus gebürstetem Messing ist schlicht und gleichzeitig verspielt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
335 mm
Durchmesser
220 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
25 W
Ergonomie
Kabellänge
2.5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,97*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.