Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec BS-10B-300 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec BS-10B-300 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 300 W
Chieftec BS-10B-300 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 300 W
Chieftec BS-10B-300 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 300 W
Chieftec BS-10B-300 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 300 W
Chieftec BS-10B-300 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 300 W
Chieftec BS-10B-300 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 300 W
Chieftec BS-10B-300 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 300 W
Chieftec BS-10B-300 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92758094
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     BS-10B-300
EAN/GTIN:
     753263077523
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5380 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Max CPU Kühler-Höhe
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
343 mm
Gewicht
4480 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
300 W
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse chieftec, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.