Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Kindle Paperwhite eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Kindle Paperwhite eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau
Amazon Kindle Paperwhite eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau
Amazon Kindle Paperwhite eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau
Amazon Kindle Paperwhite eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92766863
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B095J41W29
EAN/GTIN:
     840080560991
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Vertiefen Sie sich in ein Buch – wann Sie wollen, wo Sie wollen
Kindle Paperwhite ist dünn, leicht und kann einfach mitgenommen werden; so können Sie Ihre Lieblingsbücher jederzeit lesen. Mit unserem fantastischen 300-ppi-Display ohne Spiegeleffekte – auf höchster Stufe jetzt 10 % heller als bei der vorherigen Generation – können Sie in allen Lichtverhältnissen lesen. Ein einziges Aufladen über USB-C reicht jetzt für bis zu 10 Wochen. Die Akkulaufzeit ist von der Nutzung abhängig.

Tauchen Sie ein
Mit dem wasserfesten Kindle Paperwhite können Sie an noch mehr Orten lesen und entspannen, zum Beispiel am Strand oder in der Badewanne. Kindle Paperwhite wurde unter Laborbedingungen nach IPX8 zertifiziert. Damit ist das Gerät gegen versehentliches Eintauchen in bis zu zwei Meter tiefes Süßwasser für bis zu 60 Minuten und in bis zu 0,25 cm tiefes Salzwasser für bis zu 3 Minuten geschützt.

Mehr als nur ein Buch
Sie können die Farbtemperatur des Kindle Paperwhite-Displays von Weiß bis zu warmem Bernstein individuell einstellen oder einen Zeitplan für die automatische Anpassung der Farbtemperatur festlegen, um so Ihr Leseerlebnis zu personalisieren. Sie können außerdem die Größe und die Fettformatierung des Texts an Ihre Vorlieben anpassen.

Riesige Auswahl
Mit Kindle ist es jetzt noch leichter, neue Geschichten zu entdecken. Genießen Sie Kindle Exclusive-Titel, die Sie nirgendwo sonst finden. Prime-Mitglieder haben mit Prime Reading unbegrenzten Zugriff auf Tausende Bücher, Magazine und mehr. Kindle Unlimited bietet unbegrenzten Zugriff auf Millionen Titel.

Die perfekte Kombination
Von Amazon speziell für Kindle Paperwhite entworfen, passen diese schlanken Hüllen perfekt und schützen das Gerät optimal. Sie lassen sich wie ein Buch öffnen und ermöglichen einhändiges Lesen. Wenn Sie die Hülle schließen, wird Ihr Gerät automatisch in den Ruhemodus versetzt und wieder aufgeweckt, wenn Sie sie öffnen. So können Sie sofort weiterlesen.

Jeder Tag ist „Tag der Erde“
Man muss kein Umweltwissenschaftler sein, um nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Bei der Entwicklung dieses Kindle eReader haben wir in folgenden Aspekten auf Nachhaltigkeit geachtet:

Material
60 % der für das Gerät verwendeten Kunststoffe wurden durch die Wiederverwertung von Verbraucherabfällen gewonnen.
70 % des für das Gerät verwendeten Magnesiums wird durch Recycling gewonnen.

Geräteverpackung
95 % der Verpackung dieses Geräts bestehen aus Holzfaserwerkstoffen, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern oder recycelten Quellen bezogen wurden.

Saubere Energie
Amazon baut neue Wind- und Solarparks, um saubere Energie zu produzieren, die dem Stromverbrauch dieses Geräts entspricht.

Zweite Chancen für Geräte
Eines Tages wollen Sie Ihr Gerät möglicherweise eintauschen oder recyceln. Wenn es so weit ist, bietet Amazon Second Chance vielfältige Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Energie
Akkuladezeit
5 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125 g
Höhe
8.1 mm
Tiefe
174 mm
Breite
205 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Merkmale
Menüsprachen
Multi
Design
Produktfarbe
Blau
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT
Unterstützte Audioformate
AAX
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: ebook lesegerät amazon, e-book reader
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.