Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0227 Ladegerät für Mobilgeräte Powerbank, Smartphone, Tablette Weiß Zigarettenanzünder Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0227 Ladegerät für Mobilgeräte Powerbank, Smartphone, Tablette Weiß Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0227 Ladegerät für Mobilgeräte Powerbank, Smartphone, Tablette Weiß Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0227 Ladegerät für Mobilgeräte Powerbank, Smartphone, Tablette Weiß Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0227 Ladegerät für Mobilgeräte Powerbank, Smartphone, Tablette Weiß Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0227 Ladegerät für Mobilgeräte Powerbank, Smartphone, Tablette Weiß Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0227 Ladegerät für Mobilgeräte Powerbank, Smartphone, Tablette Weiß Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0227 Ladegerät für Mobilgeräte Powerbank, Smartphone, Tablette Weiß Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0227 Ladegerät für Mobilgeräte Powerbank, Smartphone, Tablette Weiß Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
LogiLink PA0227 Ladegerät für Mobilgeräte Powerbank, Smartphone, Tablette Weiß Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92782017
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0227
EAN/GTIN:
     4052792057430
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Kompakt, leicht und einfach zu verwenden, ideal für unterwegs. Der KFZ Ladeadapter von LogiLink (2x USB-Port mit 5V/2,1A) zum Laden und Betreiben von Geräten mit USB komplatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto. Zur Sicherheit verfügt der Adapter über einen eingebauten Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 V
Max. Leistung
10.5 W
Ausgangsstrom (5V)
2.1 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
18 g
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Powerbank, Smartphone, Tablette
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.