Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqara WS-EUK01 Lichtschalter Polycarbonat (PC) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aqara WS-EUK01 Lichtschalter Polycarbonat (PC) Weiß
Aqara WS-EUK01 Lichtschalter Polycarbonat (PC) Weiß
Aqara WS-EUK01 Lichtschalter Polycarbonat (PC) Weiß
Aqara WS-EUK01 Lichtschalter Polycarbonat (PC) Weiß
Aqara WS-EUK01 Lichtschalter Polycarbonat (PC) Weiß
Aqara WS-EUK01 Lichtschalter Polycarbonat (PC) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92782219
Hersteller:
     Aqara
Herst.-Nr.:
     WS-EUK01
EAN/GTIN:
     6970504214774
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Wippenschalter
Wippschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
37.55 mm
Höhe
85.8 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
8 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 95 °C
Lieferumfang
Bedienungsanleitung
Ja
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten, Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
LED Farbe
Blau
Wireless-Technologien
ZigBee
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Stand-by, Status
Lerntaste
Ja
Einfache Installation
Ja
Installationstyp
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: smarthome einbauschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.