Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HD0049 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HD0049 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 5 W
LogiLink HD0049 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 5 W
LogiLink HD0049 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 5 W
LogiLink HD0049 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 5 W
LogiLink HD0049 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 5 W
LogiLink HD0049 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 5 W
LogiLink HD0049 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 5 W
LogiLink HD0049 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 5 W
LogiLink HD0049 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 5 W
LogiLink HD0049 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 5 W
LogiLink HD0049 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92786313
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HD0049
EAN/GTIN:
     4052792062472
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Bandbreite
6 Gbit/s
Audio-Kanäle
7,1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
3D
Ja
Fernsteuerung über DDC (RICOD)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
5 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
340 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
HDMI-Version
2.0
Optischer Audio-Digitalausgang
2
Digital Audio-Eingang (koaxial)
2
Audio (L,R) Out
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.