Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-13050 Lightning-Kabel 0,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS14-13050 Lightning-Kabel 0,5 m Weiß
shiverpeaks BS14-13050 Lightning-Kabel 0,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92808170
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-13050
EAN/GTIN:
     4017538092335
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie
Ihr Smartphone oder Tablet aufladen.

Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabel
die Schnellladefunktion Ihres Netzteils/Endgeräts.

Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC
aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen
Geräten austauschen, es kann eine
Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu
480 Mbit/s erreicht werden.

Info: nicht alle Geräte mit 8-Pin Schnittstelle unterstützen die
Schnelladefähigkeit (PD), das gleiche gilt für Netzteile mit USB Type-C®
Schnittstelle, informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS14-13051
ab € 3,96*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS14-13052
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.