Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax SCS 8 Kabelsplitter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax SCS 8 Kabelsplitter Grau
Triax SCS 8 Kabelsplitter Grau
Triax SCS 8 Kabelsplitter Grau
Triax SCS 8 Kabelsplitter Grau
Triax SCS 8 Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92811206
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     349828
EAN/GTIN:
     5702663498280
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
SAT-Verteiler
sat-verteiler 6-fach<br 5-2450 mhz ...
sat verteiler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
90 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F-Type
Eingang
1
Teilnehmerausgang
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
87 g
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 2400 MHz
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.