Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Lucy Duftölverteiler Tank Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Lucy Duftölverteiler Tank Weiß
Stadler Form Lucy Duftölverteiler Tank Weiß
Stadler Form Lucy Duftölverteiler Tank Weiß
Stadler Form Lucy Duftölverteiler Tank Weiß
Stadler Form Lucy Duftölverteiler Tank Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92828989
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     L-037
EAN/GTIN:
     7630850300697
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Raumduft
Weitere Informationen:
Merkmale
Dufteingabetyp
Tank
Fassungsvermögen des Tanks
0.05 l
Betriebszeit
7 h
Design
Typ
Ultraschall-Aroma-Diffusor
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Leistung
10 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.