Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92834185
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT510BTBLUAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
2400 min
Ladezeit
120 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103.5 dB
Treibereinheit
32 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Name der Farbe
Blue
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon-Eingang
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-29 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.