Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 FFL020MS2 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 FFL020MS2 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 2 FFL020MS2 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92838474
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     FFL020MS2
EAN/GTIN:
     4242005296712
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
12614 g
Innenmaße (B x T x H)
280 x 300 x 180 mm
Paketgewicht
14000 g
Energie
Anschlusswert
1270 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehtellergröße
270 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Drehscheibenmaterial
Glas
Kabellänge
1.3 m
Zertifizierung
CE
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Dunstabzugshaube
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.