Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 FL020MW0 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 FL020MW0 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Weiß
Bosch Serie 2 FL020MW0 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Weiß
Bosch Serie 2 FL020MW0 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Weiß
Bosch Serie 2 FL020MW0 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Weiß
Bosch Serie 2 FL020MW0 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Weiß
Bosch Serie 2 FL020MW0 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92838478
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     FFL020MW0
EAN/GTIN:
     4242005296460
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
260 mm
Innenmaße (B x T x H)
180 x 280 x 300 mm
Gewicht
11983 g
Paketgewicht
13300 g
Energie
Anschlusswert
1270 W
AC Eingangsspannung
220-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
270 mm
Kabellänge
1.3 m
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.