Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3212 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 3212 Zubehör für Monitorhalterung
Hagor 3212 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92840846
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3212
EAN/GTIN:
     4250058532121
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schiene
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
1009 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.