Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86978 Drahtverbinder RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86978 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
DeLOCK 86978 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
DeLOCK 86978 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
DeLOCK 86978 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92868411
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86978
EAN/GTIN:
     4043619869787
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.4 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
14.4 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
AWG Kabelgröße
22/24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.