Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 FC
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 FC
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 FC
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 FC
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 FC
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO8 FC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92869474
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOXL82XFC
EAN/GTIN:
     695057131694
Overland-Tandberg bietet herausragende Datenspeicherungs- und Archivierungslösungen,
die für den SoHo-, SMB-, SME- und Enterprise-Markt entwickelt wurden und es Organisationen
ermöglichen, digitale Vermögenswerte sicher zu verwalten und zu schützen.
Wir bieten überlegene Technologien und Services, mit denen große und kleine Unternehmen
ihre Datenspeicherungs- und Archivierungsanforderungen sicher verwalten können. Unsere
Datenspeicherlösungen zeichnen sich durch Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und hohe
Benutzerfreundlichkeit aus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
6U
Standard-Schnittstellen
FC
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-8
Anzahl Slots (max)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
897 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
52000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.467,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.729,89*
€ 24.668,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.662,80*
€ 24.588,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.467,33*
€ 24.356,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.