Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO7 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO7 FC
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO7 FC
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO7 FC
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO7 FC
Overland-Tandberg NEOxl 40 3u, 40-Slot Basis-Modul, 1-Laufwerk, LTO7 FC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92869477
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOXL407F
EAN/GTIN:
     695057131663
Overland-Tandberg bietet herausragende Datenspeicherungs- und Archivierungslösungen,
die für den SoHo-, SMB-, SME- und Enterprise-Markt entwickelt wurden und es Organisationen
ermöglichen, digitale Vermögenswerte sicher zu verwalten und zu schützen.
Wir bieten überlegene Technologien und Services, mit denen große und kleine Unternehmen
ihre Datenspeicherungs- und Archivierungsanforderungen sicher verwalten können. Unsere
Datenspeicherlösungen zeichnen sich durch Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und hohe
Benutzerfreundlichkeit aus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Formfaktor
3U
Standard-Schnittstellen
FC
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-7
Anzahl Slots (max)
40
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
880 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
30600 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.996,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.303,47*
€ 12.261,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.231,07*
€ 12.174,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.052,36*
€ 11.962,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.996,75*
€ 11.896,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.