Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arozzi Arena Fratello Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arozzi Arena Fratello Schwarz
Arozzi Arena Fratello Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92879097
Hersteller:
     Arozzi
Herst.-Nr.:
     ARENA-FRATELLO-PUBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Tischplattenmaterial
MDF-Platten
Rahmenmaterial
Metall
Vorgesehene Verwendung
Gaming
Oberflächenmaterial Tischplatte
Mikrofaser
Oberflächentyp Tischplatte
Matt
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelbeine Typ
T-Beine
Oberflächenfarbe des Tischs
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
65 kg
Ergonomie
Kabeltüllen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1140 mm
Tiefe
760 mm
Höhe
725 mm
Gewicht
24000 g
Paketgewicht
28500 g
Verpackungsbreite
790 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.