| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92891467 Herst.-Nr.: G7320434 EAN/GTIN: 3168430321847 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 240 mm | Merkmale | Form | Rund | | Typ | Allzweckpfanne | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Teflonbeschichtet | Ja | | Innenbeschichtung | Titan | | Wärmeindikator | Ja | | Temperatur (max) | 250 °C | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Material | Edelstahl | | Heizindikator | Thermo-Punkt | | Feuerfest | Ja | | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte | | Griffanzahl | 1 | | Materiallgriff | Edelstahl | | Einfach zu säubern | Ja | | Genieteter Griff | Ja | | Thermosignal-Technologie | Ja | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Perfluoroctansäure (PFOA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne (antihaft) tefal, antihaftbeschichtete pfanne, beschichtete pfanne tefal |
| | |
| |