Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
AEG DVE5971HG Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 400 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92899107
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942 051 422
EAN/GTIN:
     7332543810055
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
aeg dunstabzug
dunstabzug
HOB2HOOD: AUTOMATISCHE STEUERUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE
Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

SAUBERE LUFT BEI NIEDRIGEREM ENERGIEVERBRAUCH
Dank des starken Motors mit niedrigen Energieverbrauch beseitigt diese Dunstabzugshaube Küchendünste zuverlässig und effizient.

FUNKTION LÜFTEN SORGT FÜR EINE FRISCHE BRISE
Diese Dunstabzugshaube entfernt unangenehme Gerüche absolut leise, dank der neuen Zusatzfunktion Lüften. Hier kann durch eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden.

LED BELEUCHTUNG - HELL UND SPARSAM
Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient.

ELEGANTES TOUCH CONTROL-BEDIENFELD FÜR DIE PERFEKTE KONTROLLE
Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren. Aktive Funktionen leuchten rot auf.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
27800 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
51.1 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
265 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
898 mm
Gewicht
19200 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
400 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
54 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
425 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
42 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
54 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
64 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
73 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
500 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Hob²Hood-Funktion
Ja
Steuerung
Berührung
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Metall
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 90cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,78*
€ 823,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,95*
€ 813,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,62*
€ 776,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,09*
€ 747,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,75*
€ 697,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.