Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Enrave Deckenleuchte M weiß + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Enrave Deckenleuchte M weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Enrave Deckenleuchte M weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Enrave Deckenleuchte M weiß + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92899715
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41159/31/P6
EAN/GTIN:
     8718696176436
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff
Dimmbar mit Hue App
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
50–60 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005996601
Gewicht und Abmessungen
Breite
381 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
86 mm
Länge (mm)
381 mm
Gewicht
2589 g
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2450 lm
Lampenleistung
19.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
437 mm
Verpackungstiefe
457 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
3389 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.