| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92900398 Herst.-Nr.: 900 167 963 EAN/GTIN: 7319599020850 |
| |
|
| | |
| FLEXIBLE FUGENDÜSE Ermöglicht die Reinigung in jeder Ecke und an den engsten Stellen.
AEROPRO™ MINITURBO BRUSH Hervorragend geeignet für die Tiefenreinigung textiler Flächen.
SOFTBÜRSTE Entfernt feine Partikel und Staub von empfindlichen Oberflächen im Haus oder Auto.
FÜR BODENSTAUBSAUGER MIT 36MM-OVALROHR Geeignet für: AEG Bodenstaubsauger der ULTRA-Serie mit 36mm-Ovalrohr, VX8, VX9, LX8, LX9 Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bürsten | 2 | | Anzahl Düsen | 1 | Merkmale | Geeignet für Staubsauger-Typ | Zylinder-Vakuum | | Produkttyp | Zubehör-Set | | Markenkompatibilität | AEG | | Kompatibilität | VX8/VX9/LX8/LX9 |
|
| | |
| | | |
| |