Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PD-9524-10GC/AC 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip Technology PD-9524-10GC/AC 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet 100 V
Microchip Technology PD-9524-10GC/AC 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet 100 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92927043
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PD-9524-10GC/AC-EK
EAN/GTIN:
     844117003598
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
271 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5480 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
24
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Merkmale
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE,WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
100 V
Ausgangsleistung
950 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
12 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.181,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.342,99*
€ 2.788,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.321,73*
€ 2.762,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,47*
€ 2.676,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.207,41*
€ 2.626,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.181,90*
€ 2.596,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.