Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Schüler-Globus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Schüler-Globus
Kosmos Schüler-Globus
Kosmos Schüler-Globus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92974223
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     67303
EAN/GTIN:
     4002051673031
Suchbegriffe:
Globus
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Hier lernen Schüler, welche Länder und Kontinente es auf der Weltkugel gibt. Wo liegt der Äquator? Wo Südafrika und was sind die Appalachen? Ein Blick auf den Globus und schon wird Ländergrenzen- und Hauptstädte-Lernen kinderleicht. Eine sinnvolle Ergänzung zum Unterricht und dank seiner Größe (Durchmesser: 26 Zentimeter) und dem hochwertigen Kartenbild einfach ein großer Spaß! Inhalt: Kunststoffkugel, Kunststoff-Glasfaser-Fuß & Meridian
Weitere Informationen:
Merkmale
Globustyp
Physischer Globus
Globusdesign
Klassisch
Platzierung
Tisch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Ständermaterial
Kunststoff
Standfarbe
Blau
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
362 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 30,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.