Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 19" Steckdosenleiste, 8-fach Schutzkontakt, C14 Stecker, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 19" Steckdosenleiste, 8-fach Schutzkontakt, C14 Stecker, Überlastschutz
InLine 19" Steckdosenleiste, 8-fach Schutzkontakt, C14 Stecker, Überlastschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93006040
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16428S
EAN/GTIN:
     4043718298235
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste mit 8 Steckdosen zum Einbau in den 19" Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Spitzenstrom
2500 W
Kerngröße
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Zertifikate
Zertifizierung
No
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
C14-Koppler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.