Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit XG-PBRB Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit XG-PBRB Rack Zubehör Montageschelle
Panduit XG-PBRB Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93033445
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     XG-PBRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
161.2 mm
Tiefe
31.4 mm
Höhe
167.4 mm
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, 19 zoll steckdosenleiste, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.