Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 10″ LWL Patchpanel 12 Port LC Quad aqua 1 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 10″ LWL Patchpanel 12 Port LC Quad aqua 1 HE schwarz
DeLOCK 10″ LWL Patchpanel 12 Port LC Quad aqua 1 HE schwarz
DeLOCK 10″ LWL Patchpanel 12 Port LC Quad aqua 1 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93041226
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66779
EAN/GTIN:
     4043619667796
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Verteilerplatte
Patchpanel
12 port lwl patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock ist mit zwölf LC Quad Kupplungen ausgestattet und eignet sich für den Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank. Mit den LC Quad Kupplungen können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Anti-Staub-Stecker
Ja
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
10 mm
Tiefe
254 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.