Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
Artikel
DeLOCK 66795 Patch Panel 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93041235
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
66795
EAN/GTIN:
4043619667956
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Violett
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Anti-Staub-Stecker
Ja
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SC
Anzahl Faseranschlüsse
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
10 mm
Tiefe
254 mm
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchpanel
,
Patchpanel
,
12 port lwl patchpanel
,
lwl patchpanel
,
glasfaser-patchkabel sc
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen