Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66780 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66780 Patch Panel 1U
DeLOCK 66780 Patch Panel 1U
DeLOCK 66780 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93041247
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66780
EAN/GTIN:
     4043619667802
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Verteilerplatte
Patchpanel
12 port lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Anti-Staub-Stecker
Ja
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
10 mm
Tiefe
254 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.