Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66764 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66764 Patch Panel 1U
DeLOCK 66764 Patch Panel 1U
DeLOCK 66764 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93041250
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66764
EAN/GTIN:
     4043619667642
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
12 port lwl patchpanel
lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Anti-Staub-Stecker
Ja
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SC
Anzahl Faseranschlüsse
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
10 mm
Tiefe
254 mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 12 port
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.