Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 10″ LWL Patchpanel 12 Port LC Quad beige 1 HE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 10″ LWL Patchpanel 12 Port LC Quad beige 1 HE grau
DeLOCK 10″ LWL Patchpanel 12 Port LC Quad beige 1 HE grau
DeLOCK 10″ LWL Patchpanel 12 Port LC Quad beige 1 HE grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93041268
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66798
EAN/GTIN:
     4043619667987
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock ist mit zwölf LC Quad Kupplungen ausgestattet und eignet sich für den Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank. Mit den LC Quad Kupplungen können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige, Grau
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Anti-Staub-Stecker
Ja
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
10 mm
Tiefe
254 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.