Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1151160100 Verlängerungskabel 5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1151160100 Verlängerungskabel 5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Gelb
Brennenstuhl 1151160100 Verlängerungskabel 5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Gelb
Brennenstuhl 1151160100 Verlängerungskabel 5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Gelb
Brennenstuhl 1151160100 Verlängerungskabel 5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93041314
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1151160100
EAN/GTIN:
     4007123671359
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.