Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby Fußballfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niermann Standby Fußballfeld
Niermann Standby Fußballfeld
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93053042
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239002184
EAN/GTIN:
     4036239002184
Suchbegriffe:
Fußballleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Leselampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Weiß
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
9 W
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239002160
ab € 64,26*
Ähnlich
Niermann
sb678
ab € 37,35*
Ähnlich
Niermann
186
ab € 88,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.