Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby Sunny


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niermann Standby Sunny
Niermann Standby Sunny
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93055179
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239006816
EAN/GTIN:
     4036239006816
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
360 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
15 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239006311
ab € 60,55*
Ähnlich
Niermann
sb678
ab € 37,35*
Ähnlich
Niermann
sb620
ab € 34,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.