Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Dekoleuchten
>
Kinderleuchten
>
Artikel
Niermann Standby Stecker-Nachtlicht Sunny
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93055646
Hersteller:
Niermann Standby
Herst.-Nr.:
4036239800391
EAN/GTIN:
4036239800391
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
kinderleuchten niermann
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
70 mm
Lampen
Lampentyp
LED
Design
Befestigungstyp
Steckdose
Produktfarbe
Orange
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
... >
Babys & Kinder
>
Baby Schlaf- & Bettzeug
>
Baby-Nachtlichter
Weitere Suchbegriffe:
kinderleuchten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MEGALight Dr. Kunde DIGGY DINO Baby-Nachtlicht Freistehend Grün, Grau, Weiß LED 1 W
MEGALight Dr. Kunde
187404.ML
ab € 24,10*
Sonstiges
MEGALight Dr. Kunde EGGY EGG Baby-Nachtlicht Freistehend Pink, Weiß LED 1,2 W
MEGALight Dr. Kunde
85850 ML
ab € 24,06*
Sonstiges
MEGALight Dr. Kunde MAGGY MAGIC Baby-Nachtlicht Freistehend Pink, Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde
86210 ML
ab € 22,32*
Sonstiges
MEGALight Dr. Kunde Momo Moon Baby-Nachtlicht Freistehend Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde
85965 ML
ab € 22,31*
Sonstiges
MEGALight Dr. Kunde PADDY PANDA Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED 3 W
MEGALight Dr. Kunde
85862 ML
ab € 22,36*
Sonstiges
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, dimmbar, mit Timer
meineWunschleuchte
85S965
ab € 55,44*
Sonstiges
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, dimmbar, mit Timer
meineWunschleuchte
85S862
ab € 55,60*
Sonstiges
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Farbwechsel & 2 Lichtmodi
meineWunschleuchte
87S404
ab € 55,50*
Sonstiges
2er Set LED Nachtlichter, per USB aufladbar, mit Timer & Farbwechsel
meineWunschleuchte
86S210
ab € 55,56*
Sonstiges
2er Set Nachtlichter, per USB aufladbar, dimmbar, 7 Lichtfarben, mit Soundeffekt
meineWunschleuchte
85S855
ab € 46,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen