Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby 55003 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby 55003 Deckenbeleuchtung E27
Niermann Standby 55003 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056042
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239550036
EAN/GTIN:
     4036239550036
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Durchmesser
350 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,70*
€ 122,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,78*
€ 121,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,74*
€ 116,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,03*
€ 111,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,42*
€ 95,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239530038
ab € 52,26*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239540037
ab € 56,53*
Ähnlich
Niermann
55001
ab € 80,36*
Ähnlich
Niermann
sb55012
ab € 80,55*
Ähnlich
Niermann
sb55011
ab € 75,61*
Ähnlich
Niermann
55013
ab € 80,51*
Ähnlich
Niermann
56003
ab € 101,76*
Ähnlich
Niermann
55031
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.